Lacie 2.5inch Rugged Thunderbolt + USB 3.0

Sebelum PPN:
Rp13.999.900 - Rp16.999.900
Spesifikasi
Storage TypeHDD
Drop Resistance6.6-ft (2m)
Dimension LxWxH (mm)25x88.9x140.1
Weight (kg)0.3
Interface1xThunderbolt, 1xUSB-C (Thunderbolt 3 & USB 3.0 compatible)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan