Lacie 2.5inch Rugged Raid Thunderbolt USB 3.0

Sebelum PPN:
Rp35.999.900
Spesifikasi
Capacity (TB)4
ColorOrange
Drop Resistance (m)1.5 (5ft)
Dimension WxHxD (mm)34x91x148
Weight (kg)0.56
InterfaceThunderbolt, USB 3.0, or USB 2.0 port

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan