Airtac FRL Combination AC Series (Unit FRL)

Sebelum PPN:
Rp839.900
Spesifikasi
Port Size1/8
Filtering Grade (µm)40
Pressure RangeSemi-auto and aoutomatic drain : 0.15-0.9MPa(20-130Psi) Manual drain : 0.05-0.9MPa (7-130Psi)
Proof Pressure1.5Mpa (215Psi)
Capacity of drain bowl15CC
Drain TypeSemi Auto Drain
Maximum Pressure1.0Mpa (145Psi)
Pressure GaugePressure Gauge
ScaleMpa
Temperature Range-5-70°C (unfreeze)
Thread TypePT
Type CodeStandard (0.9Mpa)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan