Extech Probe Surface Magnetized Type K

Sebelum PPN:
Rp4.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The 881616 is a Type K Magnetic Grill Temperature Probe. For use with any meter that has a Type K connector. This grill temperature probe features a temperature range from -40 to 392°F (-40 to 200°C).
Feature
Temperature range: -40 to 392°F (-40 to 200°C)
Probe surface area: 1inch x 0.75inch (25.4mm x 19mm)
6ft (1.8m) teflon cable with strain relief

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan