Extech Power Supply Triple Output DC

Sebelum PPN:
Rp8.499.900
Spesifikasi
Output Voltage0-30 V
Power Rating (VAC)110/220
Netto Weight (kg)5
Manufacturing Number382213
Dimension Unit (cm)25.2x24.2x34.2
TypeDc Power Supply

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
382203 - Analog display 382213 - Digital LCD display
Triple Output: Adjustable 0-30V, 0-3A plus fixed 5V and 12V
0-30V Adjustable Volta ge Output
0-3A Adjustable Current Output
Independent 5V and 12V Outputs Provide Power for TTL or CMOS Projects

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan