Extech Meter Kualitas Udara CO2 Portabel (Monitor Kualitas Udara CO2)

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Netto Weight (kg)0.11
Manufacturing NumberCO250
Dimension Unit (mm)200x70x57
TypeIndoor Air Quality

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
INDOOR AIR QUALITY METER LOGGER CO250 adalah suatu perangkat alat uji untuk mengukur dan memonitor kualitas udara pada sebuah ruangan. Dengan menggunakan alat ini dapat diketahui tingkat kuali tas udara sehingga didapatkan data yang terukur batas kualitas udara yang dihasilkan apakah masih dalam toleransi ataukah sudah terkena pencemaran udara. Alat ini didesain compact sehingga sangat mudah dibawa dan digunakan. Air quality meter ini mempunyai humidity 0.0 to 99.9% R H. Air quality meter sering digunakan di industri, pabrik, laboratorium atau perkantoran .
Feature
Checks for Carbon Dioxide (CO2) concentrations
Calculatesstatistical weighted averages of TWA (8 hour time
weighted average) and STEL (15 minute short term exposure limit)
Maintenance freeNDIR (non-dispersive infrared) CO2 sensor
Measurement ranges:
CO2 : 0 to 5,000ppm
Temperature: 14 t o 140Deg.F (-10 to 60Deg.C)
Humidity: 0.0 to 99.9%
Use r proGRammable audible alarm
Backlit triple LCD display
< li > Built-in RS-232 interface for capturingreadings on PC
D ata acqui sition software and cable included torecord
and docum ent CO2, Humidity and Temperature data
Optional 33% and 75% RH calibratio n bottles (RH300-CAL)
Completewith software and cable, 4 AA bat teries, and carrying case

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait