Electrolux Bread Toaster (Pemanggang Roti)

Sebelum PPN:
Rp629.900
Spesifikasi
Dimension (HxWxD) (mm)193x163x311
TypeToaster
Capacity (L)870
Main ColorWhite
Voltage (V)220-240
Frequency (Hz)50/60
Maximum Power (W)730-780
Control TypeManual

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
-7 setelan untuk membuat roti panggang sesuai selera.
-Rak penghangat untuk makanan yang dipanggang.
-Kabel listrik tersimpan rapi di bawah pemanggang roti.
Fitur
-Dilengkapi tujuh setelan untuk membuat roti panggang kecoklatan yang sempurna, dari emas pucat hingga gelap.
-Memanaskan makanan yang dipanggang dengan mudah, seperti roti, roti gulung, dan croissant dengan rak penghangat.
-Kabel listrik terselip rapi di bawah pemanggang roti agar meja dapur Anda tidak berantakan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan