Spesifikasi
| Motor Power (W) | 1000 |
|---|---|
| Noise (dBA) | <80 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kenmaster Vacuum Cleaner Wet & Dry KM 935. Keluaran terbaru dari Produk Kenmaster.
Produk yang berkualitas tinggi dan juga telah melalui Quality Control secara keseluruhan. Cocok di gunakan untuk rumah tangga maupun restoran, dan professional. Berguna sekali untuk membersihkan kotoran kering, debu, maupun kotoran yang basah dan membandel.
Spesifikasi:
1. Voltage: 220-240 volt
2. Motor Power: 1000 Watt
3. Noise: <80 dBA
4. Capacity: 20 liter
5. Cable Length: 5.0 m
6. Net Weight: 4.6 kilogram
7. Gross Weight: 5.6 Kilogram
Packing Size: (L x W x H) 345 x 345 x 545 mm
Keunggulan:
- Pembersih serba guna dan mudah di gunakan. Material baja tahan karat, kuat dan juga tahan lama.
- Pegangan dapat berputar 380 derajat. selang elastis tidak mudah terbelit.
- Tinggi pegangan dapat di sesuaikan demi kenyamanan pengguna dan penggunaan produk ini.
- Terdapat roda pada bagian bawah, yang dapat mempermudah mesin untuk bergerak berpindah tempat.
- Tersedia pilihan aksesoris vacuum yang berbeda sesuai kebutuhan anda.
Aksesoris yang di dapat:
- Sikat Khusus lantai
- Sikat Khusus Air
- Sikat Khusus Sofa
- Sikat Khusus Celah
- Roda
- Keranjang Air
- Kantong Saringan Kecil
- Kantong Saringan Besar
- Selang Penydot Debu
- Tabung Plastik 2Pcs
- Buku Panduan Penggunaan
Produk yang berkualitas tinggi dan juga telah melalui Quality Control secara keseluruhan. Cocok di gunakan untuk rumah tangga maupun restoran, dan professional. Berguna sekali untuk membersihkan kotoran kering, debu, maupun kotoran yang basah dan membandel.
Spesifikasi:
1. Voltage: 220-240 volt
2. Motor Power: 1000 Watt
3. Noise: <80 dBA
4. Capacity: 20 liter
5. Cable Length: 5.0 m
6. Net Weight: 4.6 kilogram
7. Gross Weight: 5.6 Kilogram
Packing Size: (L x W x H) 345 x 345 x 545 mm
Keunggulan:
- Pembersih serba guna dan mudah di gunakan. Material baja tahan karat, kuat dan juga tahan lama.
- Pegangan dapat berputar 380 derajat. selang elastis tidak mudah terbelit.
- Tinggi pegangan dapat di sesuaikan demi kenyamanan pengguna dan penggunaan produk ini.
- Terdapat roda pada bagian bawah, yang dapat mempermudah mesin untuk bergerak berpindah tempat.
- Tersedia pilihan aksesoris vacuum yang berbeda sesuai kebutuhan anda.
Aksesoris yang di dapat:
- Sikat Khusus lantai
- Sikat Khusus Air
- Sikat Khusus Sofa
- Sikat Khusus Celah
- Roda
- Keranjang Air
- Kantong Saringan Kecil
- Kantong Saringan Besar
- Selang Penydot Debu
- Tabung Plastik 2Pcs
- Buku Panduan Penggunaan
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/liP105642774-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)

/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20635ml%201pc/52S042904182-1.jpg)
/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)%20Black%2065ml%201pc/37S015689115-2.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)