Neopost Stamp Machine

Sebelum PPN:
Rp53.999.900
Spesifikasi
Weight (kg)4
Stamp Size (mm)90x28
Max Paper Width (mm)8
Dimensions (mm)316x194x225
Maximum Speed1200/hr

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tidak perlu membawa-bawa mesin teraan Anda ke kantor pajak untuk pengisian ulang deposito.

Cukup isi SSP Anda dengan nilai deposito yang ingin diisi (kelipatan Rp 15 juta) dan tekan tombol yang terdapat di mesin minimal 3 hari setelah isi SSP.

Dapat memberikan sinyal peringatan apabila sudah harus dilakukan pengisian nilai deposito atau tinta.

Dapat memberikan informasi sisa deposit, nilai deposit yang sudah terpakai dan jumlah pemakaian meterai sejak awal pengoperasian mesin.

Masa berlaku izin penggunaan mesin teraan digital seumur hidup. Hemat Waktu

Anda tidak lagi harus menempel meterai tempel pada dokumen-dokumen Anda karena Neopost CS-200 dapat menera surat/dokumen. Lebih Aman

Penggunaan mesin memerlukan password.

Dapat mencetak laporan penggunaan. Lebih Profesional

Dapat menampilkan logo perusahaan.

Hasil cetak meterai yang lebih tajam dan cepat kering.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan