Yamawa Spiral Pointed Tap PO

Sebelum PPN:
Rp699.900
Spesifikasi
MaterialHigh speed steel
Overall Length (mm)82
Shank Diameter (mm)8.5
SizeNo.7/16 x 20 UNF
Thread Length (mm)26
Chamfer Length5P
Length Shank (mm)42
ClassP3
Number of Flute3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan