Yamawa Spiral Pointed Tap PO

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
MaterialHigh speed steel
Overall Length (mm)52
Shank Diameter (mm)5
SizeM4.0 x 0.5
Thread Length (mm)9
Chamfer Length5P
Length Shank (mm)29
ClassP2
Number of Flute3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan