Yamawa Spiral Pointed Tap PO

Sebelum PPN:
Rp709.900
Spesifikasi
MaterialHigh speed steel
Overall Length (mm)36
Shank Diameter (mm)3
SizeM1.6 x 0.35
Thread Length (mm)6.3
Chamfer Length5P
Length Shank (mm)24
ClassP2
Number of Flute2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan