Yamawa Spiral Pointed Tap PO

Sebelum PPN:
Rp8.899.900
Spesifikasi
MaterialHigh speed steel
Overall Length (mm)145
Shank Diameter (mm)25
SizeM33.0 x 3.5
Thread Length (mm)46
Chamfer Length5P
Length Shank (mm)67
ClassP5
Number of Flute4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan