Yamawa Spiral Pointed Tap PO

Sebelum PPN:
Rp6.099.900
Spesifikasi
MaterialHigh speed steel
Overall Length (mm)130
Shank Diameter (mm)20
Thread Length (mm)39
Chamfer Length5P
Length Shank (mm)60
ClassP4
Number of Flute4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan