Canon Printer Inkjet image PROGRAF (Print dan Fotokopi)

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
ColorBlack
Voltage (V)AC 100-240
Frequency (Hz)50/60
Weight (kg)14.4
UsePrint (Cetak)
Numbers of Nozzle7680
Dimensions (mm)639x379x200
DisplayHi-Speed USB 2.0
Ink CartridgePFI-300 (Cyan / Magenta / Yellow / Red / Photo Cyan / Photo Magenta / Grey / Photo Black / Matte Black / Chroma Optimizer)
Operating Temperature (°C)5-35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Printer tinta pigmen 10 warna ini dilengkapi dengan tinta LUCIA PRO untuk kualitas cetak yang tidak pernah ada sebelumnya. Saluran khusus untuk tinta Matte dan Photo Black memberikan warna hitam yang lebih jelas pada kertas fine art dan kertas foto matte. Chroma Optimizer memberikan efek glossy yang seragam pada foto dengan mengatur pantulan permukaan guna mencegah efek bronzing untuk hasil foto seperti lab profesional.

Print (Cetak).
Kecepatan cetak foto (4 x 6inch): 1 menit 45 detik (tanpa tepi).
Wireless, Wired LAN, Wireless Pictbridge, Mopria, AirPrint, Direct Wireless.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan