Canon Printer Inkjet Pixma Pro

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
ColorBlack
Voltage (V)AC 100-240
Frequency (Hz)50/60
Weight (kg)14.1
UsePrint (Cetak)
Numbers of Nozzle7680
Dimensions (mm)639x379x200
DisplayUSB 2.0
Ink CartridgeCLI-65 (Cyan / Magenta / Yellow / Grey / Photo Cyan / Photo Magenta / Light Grey / Black
Operating Temperature (°C)5-35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Printer dye ink 8 warna ini menghasilkan rentang warna gamut yang lebih luas dengan ekspresi warna yang kaya pada area merah dan biru. Chroma Optimizer memberikan efek glossy yang seragam pada foto dengan mengatur pantulan permukaan guna mencegah efek bronzing untuk penampilan dan kesan hasil foto seperti lab profesional.

Print (Cetak).
Kecepatan cetak foto (4 x 6Inch): 35 detik (tanpa tepi).
Wireless, Wired LAN, Wireless Pictbridge, Mopria, AirPrint, Direct Wireless.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait