Penguin Bleu Water Filter With Catridge CTO

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Filter TypeFB-10 Standar
MaterialActivated Carbon Block
Max Flow (lpm)38
Leakage Pressure (bar)12
pH Limits4-10
Diameter (mm)71
Filter Connection (inch)3/4
Filter Diameter (inch)2.5
Filter Height (inch)10
Flow Rate (lpm)20.7
FunctionKlorin, kimia organik, rasa & bau tidak natural
Height (inch)10
Life Time6-8 months
Maximum Temperature (°C)50
Maximum Working Pressure (bar)8.6
Rating (micron)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Filter air terbaik yang presisi, kuat, tahan lama dan mudah instalasi.
Karbon filter sangat efektif untuk mengurangi rasa, aroma tidak enak, klorin, timbal, logam berat dan kekeruhan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait