INGCO Full Safety Body Harness (Sabuk Keselamatan/Safety Harness)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
MaterialHigh Strength Polyester
Webbing Width (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
1 attachment point
4 adjustment point
Material:High Strength Polyester
Webbing Width:50mm
Safety rope Size : Dia.13mm x 1.5m
Safety rope material:Polyester
Packed by color box

Ulasan Produk