HP Printhead 746 (Tinta Printer)

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
ContentsPrinthead
Ink Drop (pl)Dual drop weight: 3 , 7
Ink TypePigment-based
Operating Humidity Range (%RH)20 to 80
Package Dimensions (WxDxH) (inch)1.1x5.63x5.2
Ink ColorBlack; Tri-color
Operating Temperature Range (°F)41 to 104
Storage Humidity Range (%RH)20 to 80
Storage Temperature Range (°F)-13 to 131

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan