HP LaserJet Toner Collection Unit Color (Tinta Printer)

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
Product TypesFuser/Maintenance Kits
TechnologyLaser
Storage Temperature Range (°C)0 to 35
Non-Operating Humidity Range (%RH)10 to 90
Hardware CompatibilityHP Color LaserJet Enterprise M552dn, HP Color LaserJet Enterprise M553n, HP Color LaserJet Enterprise M553dn, HP Color LaserJet Enterprise M553x, HP Color LaserJet Enterprise M553dh, HP Color LaserJet Enterprise MFP M577dn B5L46A, HP Color LaserJet Enterp
Operating Humidity Range (%RH)20 to 60
Operating Temperature Range (°C)15 to 27
Package Dimensions (W x D x H) (mm)584x81x139

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan