HP LaserJet Toner Cartridge 119A (Tinta Printer)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Operating Humidity Range (%RH)20 to 80
Storage Temperature Range (°C)-20 to 40
Cartridges CapacityStandard Capacity Cartridges
Hardware CompatibilityHP Color Laser 150 Printer series, HP Color Laser MFP 170 Printer series
Non-Operating Humidity Range (%RH)10 to 90
Operating Temperature Range (°C)10 to 30
Package Dimensions (WxDxH) (mm)387x181x79
Print TechnologyLaser
Product TypeStandard Capacity Toner Cartridges
Supply TypeCartridges
TechnologyLaser

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan