HP Ink Cartridge 747 (Tinta Printer)

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Compatible Ink TypesPigment-based
Operating Temperature Range (°F)68 to 77
Storage Temperature Range (°F)-40 to 140
Storage Humidity (%RH)8 to 90
Operating Humidity Range (%RH)40 to 55
Package Dimensions (W X D X H) (in)11.14x1.61x4.65
Package Weight (lbs)1.13
What'S in The BoxInk cartridge

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan