MERRY PVC Pipe Cutter (Pemotong Pipa)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Suplier Order Number111-1442 (1111442)
Cutting Performance (mm)42
Total Length (mm)215

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Easy to cut PVC pipes with one hand.
Use
- Cutting of PVC pipes and polyethylene pipes.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan