DIJET Chamfering Cutter for Aluminum

Sebelum PPN:
Rp2.299.900 - Rp4.599.900
Spesifikasi
Specifications/StandardsNon-coated, 1 blade
Number of Blades1
Tip Angle (°)90
Country of ManufactureJapan
MaterialCemented carbide

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Features :
A cutter dedicated to chamfering and deburring aluminum.

Use :
Work material: Aluminum alloy.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan