Phoenix Contact Shrink Sleeve WMS 50,8

Sebelum PPN:
Rp14.999.900 - Rp19.999.900
Spesifikasi
Base Element MaterialPolyolefine
Cable Diameter (mm)16.9 to 50.8
ComponentsHalogen-free
Length (B) (m)15
MaterialPolyolefine
Operating Ambient Temperature (°C)-55 to 125
Shrink Rate0.12569444444
TypeShrink sleeve
Width A (mm)80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Shrink sleeve, Roll, white, can be labeled with: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK W: without print, unperforated, mounting type: slide-on, cable diameter range: 16.9 to 50.8 mm, lettering field size: 80x15000 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan