Phoenix Contact Shrink Sleeve WMS 25,4

Sebelum PPN:
Rp8.299.900 - Rp42.999.900
Spesifikasi
Base Element MaterialPolyolefine
Cable Diameter (mm)8.5 to 25.4
ComponentsHalogen-free
MaterialPolyolefine
Operating Ambient Temperature (°C)-55 to 125
Shrink Rate0.12569444444
TypeShrink sleeve
Width A (mm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Shrink sleeve, Roll, white, can be labeled with: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: without print, perforated, mounting type: slide-on, cable diameter range: 8.5 to 25.4 mm, lettering field size: 60x40 mm, Number of individual labels: 250

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan