Phoenix Contact Connector SACC-MI (Sambungan Soket)

Sebelum PPN:
Rp509.900 - Rp819.900
Spesifikasi
Degree of ProtectionIP67
Rated Voltage (V AC)300
Operating Ambient Temperature (°C)-25 to 85 (Plug / socket)
Stripping Length of The Sheath (mm)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Connector, Universal, 3-position, Socket angled 7/8inch-UNF, Coding: A, Screw connection, knurl material: Zinc die-cast, nickel-plated, cable gland Pg9, external cable diameter 6 mm to 8 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait