Phoenix Contact Connector HC-M

Sebelum PPN:
Rp539.900 - Rp599.900
Spesifikasi
Conductor Cross Section (mm²)0.14 to 2.5
Connection Cross Section AWG26 to 14
Connection Profile4
Height (mm)15.5
Length (mm)46
Rated Current (A)10
Operating Ambient Temperature (°C)-40 to 85
Rated Surge Voltage (kV)0.8
Rated Voltage (Iii/3) (V)48
Width (mm)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
HEAVYCON EMC connector, socket version, 4-pos., for connecting shielded conductors with 3 - 9.5 mm external conductor diameter. For use in the HC-M-02-EMC-F plastic module

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan