Mitsuboshi Timing Pulley Finished Product (Star Quick) S8M Width 40mm (Iron, Electroless Nickel Plating) 55mm

Sebelum PPN:
Rp6.999.900 - Rp11.999.900
Spesifikasi
Dimension H (mm)3.5
Dimension W (mm)44
Shaft Diameter (mm)55
Material (Pulley)Steel material
Nominal Width (mm)40
Dimension La (mm)51
Key groove width B (mm)16
Keyway Height H (mm)4.3
ProcessingTwo tapping processes (on the key, 120 degree position)
ShapeWith flange
Surface TreatmentElectroless nickel plating
TypeTiming pulley

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan