Phoenix Contact Workbench (Meja Kerja Teknis)

Sebelum PPN:
Rp17.999.900
Spesifikasi
ColorBrown
Height (C) (mm)50
Length (B) (mm)1200
MaterialPlywood
Width A (mm)700

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Workbench, without mounting screws, without bore holes, without DIN-rail cutter, 50 mm thick plywood panel measuring 700 x 1200 mm
Peringatan
Foto produk pada halaman ini workbench yang sudah dipasang PPS profile cutter (tidak disertakan DIN-rail cutter), tanpa rol

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan