Phoenix Contact Universal Current Transducer

Sebelum PPN:
Rp5.899.900 - Rp7.599.900
Spesifikasi
Storage/Transport Ambient Temperature (°C)-40 to 85
Degree of ProtectionIP20
Depth (mm)85
Height (mm)33.8
Operating Ambient Temperature (°C)-40 to 65
Width (mm)90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Universal current transducer, for measuring AC, DC, and distorted currents, 0 to 100 A input current, 4 to 20 mA output

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait