Phoenix Contact Type 2 Surge Protection Plug

Sebelum PPN:
Rp1.699.900 - Rp2.399.900
Spesifikasi
Storage/Transport Ambient Temperature (°C)-40 to 80
Degree of ProtectionIP20
Operating Ambient Temperature (°C)-40 to 80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Surge protection plug type 2, with N-PE total current spark gap for base element.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan