Phoenix Contact Test Terminal Strip PTWE 6-2

Sebelum PPN:
Rp2.399.900 - Rp14.999.900
Spesifikasi
ColorGray
Flammability Rating According To Ul 94V0
Insulating MaterialPA
Number of Levels1
Nominal Cross Section Area (mm²)6
Rated Surge Voltage (kV)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Test terminal strip, nom. voltage: 400 V AC/DC, connection method: Push-in connection, number of connections: 20, number of positions: 10, cross section: 0.5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, width: 114.8 mm, height: 56.5 mm, color: gray, mounting type: Wall mounting

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan