Phoenix Contact Test Device

Sebelum PPN:
Rp229.999.900
Spesifikasi
Storage/Transport Ambient Temperature (°C)-10 to 60
Degree of ProtectionIP30 (in the ready-to-operate state)
Depth (mm)301
Height (mm)170
Nominal Voltage UN (V AC)230
Permissible Humidity (Operation)20 % to 80 % (relative humidity)
Operating Ambient Temperature (°C)5 to 35
Standards/SpecificationsDIN EN 61010-1 2011
Width (mm)432

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
CHECKMASTER 2 test device for testing the correct function of surge protective devices from Phoenix Contact.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan