Phoenix Contact Surge Protection Device LIT 4X1-24

Sebelum PPN:
Rp4.799.900
Spesifikasi
Altitude (m)≤ 2000 (amsl (aboveean sea level))
Storage/Transport Ambient Temperature (°C)-40 to 80
ColorAnthracite grey RAL 7016
Degree of ProtectionIP20
Depth (mm)102.5 (incl. DIN rail 7.5 )
Flammability Rating According To Ul 94V-0
Height (mm)93.1
Housing MaterialPBT
Operating Ambient Temperature (°C)-40 to 80
Width (mm)6.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Surge protection in one-piece 6.2 mm wide DIN rail module for four conductors with common reference potential.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan