Phoenix Contact Shield Connection

Sebelum PPN:
Rp799.900
Spesifikasi
Depth (mm)32.5
Height (mm)135
Width (mm)1.2
Part Number2700518

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Axioline shield connection set (contains 2 shield bus holders and 2 SK 5 shield connection clamps)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan