Phoenix Contact Sensor/Actuator Cable SAC-HZ-5P (Kabel Sensor/Aktuator)

Sebelum PPN:
Rp3.599.900 - Rp11.999.900
Spesifikasi
Degree of ProtectionIP65
Number of Positions5
Rated Voltage (V AC)48
Rated Voltage (V DC)60
Operating Ambient Temperature (°C)-25 to 90 (Plug / socket)
Rated Current (A)'4 at 40°C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sensor/actuator cable, 5-position, PVC, yellow, free cable end, on Socket straight M12, coding: A, cable length: 2 m

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan