Phoenix Contact Sensor/Actuator Cable SAC-8P-M12MR (Kabel Sensor/Aktuator)

Sebelum PPN:
Rp419.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
Degree of ProtectionIP65
Rated Voltage (V AC)30
Rated Voltage (V DC)30
Operating Ambient Temperature (°C)-25 to 90 (Plug / socket)
Rated Current (A)'2 at 40°C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sensor/actuator cable, 8-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, Plug angled M12, coding: A, on free cable end, cable length: 1.5 m

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan