Phoenix Contact Sensor/Actuator Cable SAC-8P- 2,0

Sebelum PPN:
Rp629.900 - Rp1.099.900
Spesifikasi
Degree of ProtectionIP65
Length of Cable (m)2
Rated Voltage (V AC)30
Rated Voltage (V DC)30
Operating Ambient Temperature (°C)-40 to 105 (Plug / socket)
Rated Current (A)'2 at 40°C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sensor/actuator cable, 8-position, PE-X halogen-free, black-gray RAL 7021, free cable end, on Socket straight M12, coding: A, cable length: 2 m, for outdoor applications, with high-grade steel knurl

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan