Phoenix Contact Sensor/Actuator Cable SAC-5P-M12MS/M12FR-3L

Sebelum PPN:
Rp589.900
Spesifikasi
CodingA - standard
Number of Positions5
Degree of ProtectionIP65
Standards/RegulationsM12 connector IEC 61076-2-101
Length of Cable (m)3
Insulation Resistance (MΩ)≥ 100
Operating Ambient Temperature (°C)-25 to 90 (Plug / socket)
Part Number1415706
Rated Current (A)'4 at 40°C
Rated Voltage (V DC)24
Status Display3 LEDs

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sensor/actuator cable, 5-position, PVC, black RAL 9005, Plug straight M12, coding: A, on Socket angled M12, coding: A, with 3 LEDs, cable length: 3 m

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan