Phoenix Contact Sensor/Actuator Cable SAC-5P-M12MS/AD-2L

Sebelum PPN:
Rp629.900
Spesifikasi
CodingA - standard
Degree of ProtectionIP67
Insulation Resistance (MΩ)≥ 100
Length of Cable (m)3
Number of Positions5
Operating Ambient Temperature (°C)-25 to 90 (Plug / socket)
Part Number1400793
Rated Current (A)'4 at 40°C
Rated Voltage (V AC)24
Rated Voltage (V DC)24
Standards/RegulationsM12 connector IEC 61076-2-101

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sensor/actuator cable, 5-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, Plug straight M12, coding: A, on Valve connector AD (pressure switch), with 2 LEDs, connected with Z diode, cable length: 3 m

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan