Phoenix Contact Sensor/Actuator Cable SAC-5P-M12MS/M12FS-3L

Sebelum PPN:
Rp589.900
Spesifikasi
CodingA - standard
Insulation Resistance (MΩ)≥ 100
Length of Cable (m)0.6
Number of Positions5
Rated Voltage (V DC)24
Operating Ambient Temperature (°C)-25 to 90 (Plug / socket)
Part Number1416218
Rated Current (A)'4 at 40°C
Standards/RegulationsM12 connector IEC 61076-2-101
Status Display3 LEDs

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sensor/actuator cable, 5-position, PUR halogen-free, welding sputter-resistant, orange RAL 2003, Plug straight M12, coding: A, on Socket straight M12, coding: A, with 3 LEDs, cable length: 0.6 m, for robots and drag chains

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan