Phoenix Contact Sensor/Actuator Cable SAC-5P-M12MS/AD-2L

Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
Cable TypePUR halogen-free black
Insertion/Withdrawal Cycles≥ 100
Length of Cable (m)0.3
Number of Positions5
Rated Voltage (V AC)24
Rated Voltage (V DC)24
Standards/RegulationsM12 connector IEC 61076-2-101
Part Number1439609
Standards/SpecificationsM12 connector IEC 61076-2-101

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sensor/actuator cable, 5-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, Plug straight M12, coding: A, on Valve connector AD (pressure switch), with 2 LEDs, cable length: 0.3 m

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan