Phoenix Contact Sensor/Actuator Cable SAC-5P-M12MS/M12FR

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
Degree of ProtectionIP65
Length of Cable (m)0.6
Number of Positions5
Rated Voltage (V AC)48
Rated Voltage (V DC)60
Operating Ambient Temperature (°C)-25 to 90 (Plug / socket)
Part Number1454516
Rated Current (A)'4 at 40°C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sensor/actuator cable, 5-position, PUR halogen-free, resistant to welding sparks, highly flexible, gray RAL 7001, Plug straight M12, coding: A, on Socket angled M12, coding: A, cable length: 0.6 m, for robots and drag chains

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan