Phoenix Contact Sensor/Actuator Cable SAC-5P-M 8MSB

Sebelum PPN:
Rp309.900 - Rp659.900
Spesifikasi
Degree of ProtectionIP65
Number of Positions5
Rated Voltage (V AC)30
Rated Voltage (V DC)30
Operating Ambient Temperature (°C)-25 to 90 (Plug / socket)
Rated Current (A)'0.125 at 40°C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sensor/actuator cable, 5-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, Plug straight M8, coding: B, on Socket straight M8, coding: B, cable length: 0.3 m

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan