Phoenix Contact Sensor/Actuator Cable SAC-5P-5,0

Sebelum PPN:
Rp419.900 - Rp639.900
Spesifikasi
Degree of ProtectionIP65
Length of Cable (m)5
Operating Ambient Temperature (°C)-40 to 105 (Plug / socket)
Rated Current (A)'4 at 40°C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sensor/actuator cable, 5-position, PP-EPDM halogen-free, gray RAL 7035, free cable end, on Socket angled M12, coding: A, cable length: 5 m, Hygienic design, with plastic knurl

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan