Phoenix Contact Sensor/Actuator Cable SAC-5P-20,0

Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp8.599.900
Spesifikasi
Degree of ProtectionIP65
Insulation Resistance (MΩ)≥ 100
Length of Cable (m)20
Number of Positions5
Rated Voltage (V AC)48
Operating Ambient Temperature (°C)-25 to 90 (Plug / socket)
Rated Current (A)'4 at 40°C
Rated Voltage (V DC)60
Stripping Length of The Free Conductor End (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sensor/actuator cable, 5-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, shielded, free cable end, on Socket straight M12, coding: A, cable length: 20 m

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan