Phoenix Contact Sensor/Actuator Cable SAC-4P-M12MS/

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Degree of ProtectionIP65
Length of Cable (m)15
Number of Positions4
Overvoltage CategoryII
Rated Voltage (V AC)48
Operating Ambient Temperature (°C)-25 to 90 (Plug / socket)
Part Number1519286
Rated Current (A)'4 at 40°C
Rated Voltage (V DC)60
Status DisplayNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sensor/actuator cable, 4-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, shielded, Plug straight M12, coding: A, on free cable end, cable length: 15 m

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan