Phoenix Contact Sensor/Actuator Cable SAC-4P

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Degree of ProtectionIP65
Length of Cable (m)3.5
Number of Positions4
Rated Voltage (V AC)250
Rated Voltage (V DC)250
Operating Ambient Temperature (°C)-25 to 90 (Plug / socket)
Part Number1533589
Rated Current (A)'4 at 40°C
Stripping Length of The Free Conductor End (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sensor/actuator cable, 4-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, free cable end, on Socket straight M12, coding: A, cable length: 3.5 m

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan