Phoenix Contact Sensor/Actuator Cable SAC-3P-M8Y (Kabel Sensor/Aktuator)

Sebelum PPN:
Rp579.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
Degree of ProtectionIP65
Number of Positions3
Operating Ambient Temperature (°C)-25 to 90 (Plug / socket)
Rated Current (A)'4 at 40°C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sensor/actuator cable, 3-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, Plug straight M8, on free cable end and free cable end, cable length: 1.5 m

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan